Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
DK6018ANSHKGM8E
Cod. Produttore
6018ANSHKGM8EB
Cod. EAN
8033648187453

Informazioni di prodotto

Questo pressacavi in ottone nichelato garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura metrico ISO conforme CEI EN 60423
  • Guarnizione in EPDM per una tenuta affidabile e duratura
  • Adatto a cavi non armati, semplificando la scelta e l’applicazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza alle variazioni di temperatura da -40° a +80°C
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e sicurezza
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una protezione efficace contro infiltrazioni
Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Pressacavi singola tenuta per cavo non armato in ottone nichelato. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

80 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

80 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

75

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

45 ... 54 mm

Produttore

DKC

PRESS.OTN M75 NON ARMSGTNEPDM 45-54