› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Prese elettriche 2P+T 13A 250V con interruttori doppia linea supporto BS bianco

Cod. Rexel VI14222
Cod. Produttore 14222
Cod. EAN 8007352389168

Informazioni principali

  • Tipo: 2 PRESE 2P+T
  • Corrente: 13 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Inglese
  • Interruttori: 2P
  • Colore: Bianco
  • Installazione: Scatole rettangolari BS
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

144 mm

altezza dell'apparecchio

82,5 mm

profondità dell'apparecchio

29,5 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 60 Hz

Prese elettriche 2P+T 13A 250V con interruttori doppia linea supporto BS bianco