Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040203000
Cod. Produttore
040203000
Cod. EAN
8029564514138

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Finitura: Nichel rosso
  • Serie: EA0402
  • Dimensioni: Standard
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Facile e sicura
Presa volante RCA con finitura nichelata di alta qualità, caratterizzata da un design robusto e resistente. Il connettore presenta un isolamento interno di colore rosso per una chiara identificazione del polo positivo, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni audio e video, assicura una trasmissione ottimale del segnale grazie ai materiali conduttivi utilizzati. La struttura ergonomica facilita l'installazione e l'uso in impianti elettrici e di comunicazione. Descrizione del produttore: Presa voltmetrica RCA con finitura in nichel rosso, progettata per garantire una connessione affidabile e durevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, questo componente si distingue per la sua qualità costruttiva e la resistenza nel tempo. La superficie nichelata assicura protezione contro la corrosione, mentre il colore rosso facilita l’identificazione e l’installazione. Un prodotto essenziale per chi necessita di soluzioni elettriche performanti e di alta qualità.

Produttore

Presa voltmetrica RCA nichelata rossa resistente corrosione per applicazioni elettriche