Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA280108000
Cod. Produttore
280108000
Cod. EAN
8029564504184

Informazioni di prodotto

PRESA VOLANTE BIP.SCHUKO 16A BIAN
Presa volante bipolare Schuko da 16A di colore bianco, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il design compatto con dimensioni di 68 mm di lunghezza, 48 mm di altezza e 42 mm di larghezza la rende ideale per installazioni temporanee o mobili. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione durante l'uso quotidiano. Adatta per applicazioni elettriche domestiche e professionali che richiedono una presa standard Schuko con protezione bipolare. Descrizione del produttore: Presa volante bipolare Schuko da 16 ampere di colore bianco, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche temporanee. Ideale per uso domestico e professionale, assicura una presa stabile e resistente, adatta a diverse applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata e facilità di utilizzo.

Produttore

Presa volante bipolare Schuko 16A bianca alta sicurezza uso domestico e professionale