Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040072600
Cod. Produttore
040072600
Cod. EAN
8029564630906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa volante 7 poli
  • Montaggio: A vite
  • Corpo: Ottone
  • Isolamento: Resina fenolica
  • Contatti: Ottone
  • Serie: EA040072600
Presa volante a 7 poli conforme standard DIN, dotata di fissaggio a vite per un collegamento sicuro e stabile. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono connettori affidabili e resistenti, questa presa garantisce un’ottima qualità di contatto e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e la struttura robusta la rendono ideale per installazioni professionali in ambito elettrico, assicurando prestazioni elevate e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: CORPO:ottone ISOLAM.:resina fenolica CONTATTI:ottone ACCOPPIAMENTO:a vite

Produttore

Presa volante 7 poli DIN a vite con connessioni sicure e materiali resistenti per applicazioni elettriche professionali