› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa USB standard morsetti a vite grigio per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI20345
Cod. Produttore 20345
Cod. EAN 8007352420472

Informazioni principali

  • Tipo: Presa USB
  • Colore: Grigio
  • Morsetti: A vite
  • Serie: VI20345
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Standard
  • Installazione: Fissa
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard USB, morsetti a vite, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa USB standard morsetti a vite grigio per installazioni elettriche