› Civile residenziale › Serie Civili

Presa USB standard bianco morsetti vite per collegamento dispositivi elettronici

Cod. Rexel VI14345
Cod. Produttore 14345
Cod. EAN 8007352420724

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Presa USB
  • Connessione: Morsetti vite
  • Serie: VI14345
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard USB, morsetti vite, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa USB standard bianco morsetti vite per collegamento dispositivi elettronici