›

Presa USB Metal morsetti a vite per installazioni standard

Cod. Rexel VI19345.M
Cod. Produttore 19345.M
Cod. EAN 8007352597365

Informazioni principali

  • Voltaggio: Standard USB
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Materiale: Metallo
  • Serie: VI19345.M
  • Tipo presa: USB standard
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard USB, morsetti a vite, Metal

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Laccato

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa USB Metal morsetti a vite per installazioni standard