Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Altro
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
numero di fasi
1
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
9003
resistenza agli urti
IK00
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
44,7 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
Numero moduli da frutto
2
frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te