› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa coassiale TV ø9,5 IEC 75 ohm avorio civile residenziale

Cod. Rexel VI01643
Cod. Produttore 01643
Cod. EAN 8007352037243

Informazioni principali

  • Tipo: Presa TV D9,5
  • Impedenza: 75 ohm
  • Uscita: Cavo assiale
  • Colore: Avorio
  • Standard: IEC - Z
  • Diametro: 9,5 mm
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI01643

Descrizione del prodotto

Presa TV assiale avorio con contatto femmina, progettata per cavi RG 59. Il connettore isolato garantisce un montaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni di trasmissione televisiva. La tipologia jack assicura una connessione stabile e duratura, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo componente elettrico è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale, avorio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

Presa coassiale TV ø9,5 IEC 75 ohm avorio civile residenziale