Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA401018000
Cod. Produttore
401018000
Cod. EAN
8029564257820

Informazioni di prodotto

  • Tipo: presa telefonica
  • Corpo compatto
  • Connettori: 8 poli
  • Materiali resistenti
  • Installazione facile
  • Uso: domestico/professionale
  • Trasmissione segnale ottimale
  • Serie: EA401018000
Presa telefonica con corpo compatto dotata di 8 contatti, progettata per garantire connessioni affidabili e stabili nelle installazioni di impianti telefonici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo, questa presa è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia di qualità per la trasmissione del segnale telefonico. Il design compatto e i contatti placcati contribuiscono a minimizzare le interferenze e a mantenere un'elevata efficienza di connessione. Descrizione del produttore: Presa telefonica con corpo compatto e connettori a 8 poli, progettata per garantire una connessione stabile e affidabile nelle installazioni di impianti telefonici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, assicurando facilità di installazione e durata nel tempo. Adatta per collegamenti telefonici standard, offre prestazioni ottimali per la trasmissione del segnale.

Produttore

Presa telefonica compatta 8 poli connettori robusti per impianti domestici e professionali