› Civile residenziale › Serie Civili

Presa telefonica 8 poli standard francese bianco 2 moduli per installazioni telefoniche

Cod. Rexel VI14327
Cod. Produttore 14327
Cod. EAN 8007352133242

Informazioni principali

  • Tipo: Presa telefonica 8 poli
  • Standard: Francese
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI14327
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa telefonica 8 poli standard francese, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

31,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Presa telefonica 8 poli standard francese bianco 2 moduli per installazioni telefoniche