Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68786
Cod. Produttore
GW68786
Cod. EAN
8011564177055

Informazioni di prodotto

PRESA ST.125A 3P+N+T 400V CONT.PULITO
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

intensità di corrente IEC

125 A

numero di poli

5

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

posizione ora

6 h

colore identificativo

rosso

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

piegato ad angolo

materiale

plastica

dimensione della flangia verticale

114 mm

distanza di foratura verticale

90 mm

dimensione della flangia orizzontale

114 mm

distanza di foratura orizzontale

90 mm

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

tensione nominale

380

frequenza nominale

50

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP67 - 3P+N+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CON CONTATTO PULITO