Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
esecuzione della presa
tipo di orologio
Orologio settimanale
grado di protezione (IP)
IP00
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te