Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJUC6TL
Cod. Produttore
NKJUC6TL

Informazioni di prodotto

PRESA SLIM CAT6 UTP TOOLESS NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nuovo core con ingombro ridotto e connessione senza strumenti che offre un'implementazione rapida ed efficiente. È certificato CAT6A e 4PPoE da un laboratorio indipendente. Il corpo dell'anima è costituito da una lega metallica che offre ottime caratteristiche in termini di elasticità, conducibilità e resistenza alla corrosione. I contatti sono formati e posizionati per ridurre l'accoppiamento indesiderato tra le coppie e diminuire la diafonia. La produzione completamente automatizzata di PCB e l'ispezione di qualità alla fine della produzione garantiscono la coerenza della produzione. Dotato della tecnologia "tool-free connection", il nucleo non richiede alcun utensile di inserimento, il che semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Ha anche un recupero di massa posteriore a 360°. Infine, il suo design compatto (profondità ultraridotta di 28 mm) ottimizza lo spazio nel canale della postazione di lavoro (facilita il raggi di curvatura del cavo) e nel locale tecnico con una soluzione 24 porte 19’’ su 05U. Possibilità di includere un parapolvere bianco asportabile.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA SLIM CAT6 UTP TOOLESS NERO