Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJSC6ATL
Cod. Produttore
NKJSC6ATL

Informazioni di prodotto

PRESA SLIM C6A STP 10G POE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nuovo core con ingombro ridotto e connessione senza strumenti che offre un'implementazione rapida ed efficiente. È certificato CAT6A e 4PPoE da un laboratorio indipendente. Il corpo dell'anima è costituito da una lega metallica che offre ottime caratteristiche in termini di elasticità, conducibilità e resistenza alla corrosione. I contatti sono formati e posizionati per ridurre l'accoppiamento indesiderato tra le coppie e diminuire la diafonia. La produzione completamente automatizzata di PCB e l'ispezione di qualità alla fine della produzione garantiscono la coerenza della produzione. Dotato della tecnologia "tool-free connection", il nucleo non richiede alcun utensile di inserimento, il che semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Ha anche un recupero di massa posteriore a 360°. Infine, il suo design compatto (profondità ultraridotta di 28 mm) ottimizza lo spazio nel canale della postazione di lavoro (facilita il raggi di curvatura del cavo) e nel locale tecnico con una soluzione 24 porte 19’’ su 05U. Possibilità di includere un parapolvere bianco asportabile.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

Produttore

PRESA SLIM C6A STP 10G POE