› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P+T 16A 250V universale bianco standard italiano P40 2 moduli

Cod. Rexel VI20210.B
Cod. Produttore 20210.B
Cod. EAN 8007352314092

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Bianco
  • Standard: Italiano P40
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI20210.B
  • Uso: Universale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 16A 250V universale bianco standard italiano P40 2 moduli