› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI20208.B
Cod. Produttore 20208.B
Cod. EAN 8007352314054

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Standard: Tedesco
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: SICURY
  • Consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco 2 moduli