› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P+T 16A 250V polarizzata bianca standard USA+EU 2 moduli

Cod. Rexel VI14248
Cod. Produttore 14248
Cod. EAN 8007352467538

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Euroamericano polarizzato
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: SICURY
  • Applicazione: Presa USA+EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 16A 250V polarizzata bianca standard USA+EU 2 moduli