›

Presa SICURY 2P+T 15A 250V standard Australia bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI16262.B
Cod. Produttore 16262.B
Cod. EAN 8007352293489

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 15 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: Australia
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: SICURY
  • Applicazione: Presa elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Standard Australia AS/NZS 3112

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

49,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 15A 250V standard Australia bianco 2 moduli