› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P+T 10A P11 grigio standard italiano installazione rapida sicura

Cod. Rexel VI20201
Cod. Produttore 20201
Cod. EAN 8007352249417

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: italiano P11
  • Colore: grigio
  • Serie: SICURY
  • Protezione: IP non specificato
  • Montaggio: standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 10A P11 grigio standard italiano installazione rapida sicura