› Civile residenziale › Serie Civili

Presa SICURY 2P+T 10A 250V standard svizzero tipo 13 bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI20226.B
Cod. Produttore 20226.B
Cod. EAN 8007352383685

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 10 A
  • Standard: Svizzero tipo 13
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: SICURY
  • Installazione: Presadiretta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo 13

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,25 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 10A 250V standard svizzero tipo 13 bianco 2 moduli