Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30201.C
Cod. Produttore
30201.C
Cod. EAN
8007352687219

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Standard: italiano tipo P11
  • Colore: canapa
  • Serie: VI30201.C
  • Quantità consigliata: 50
  • Utilizzo: presa SICURY

Documentazione tecnica

Presa elettrica 2 poli più terra da 10 ampere con tipo italiano P11, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il contatto di protezione integrato garantisce sicurezza nell'uso quotidiano, mentre la finitura color canapa conferisce un aspetto sobrio e raffinato. Questo componente è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità agli standard italiani, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La presa è progettata per offrire una connessione stabile e sicura, adatta a molteplici applicazioni domestiche e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, canapa

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7032

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,8 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 10A 250V tipo P11 canapa civile residenziale

€ 6,86 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info