Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20252.B
Cod. Produttore
20252.B
Cod. EAN
8007352508538

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A cinese 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese, bianco - 2 moduli

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A 250V standard cinese bianco 2 moduli