› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P 16A 250V standard euroamericano spinotti piatti e ø4,8mm Next

Cod. Rexel VI20234.N
Cod. Produttore 20234.N
Cod. EAN 8007352285934

Informazioni principali

  • Tipo: 2P
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Compatibilità: spinotti 4,8 mm
  • Standard: euroamericano
  • Serie: Next
  • Design: per spinotti piatti
  • Uso: domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm, Next

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P 16A 250V standard euroamericano spinotti piatti e ø4,8mm Next