Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC6STL
Cod. Produttore
PRJC6STL
Cod. EAN
3700575926749

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 STP CAT 6 TOOLLESS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa GIGAMEDIA Categoria 6 è una presa RJ45 di Formato Keystone che offre differenti tipi di raccordo : Tooless Morsetto a contatti autodenudanti Ogni procedura di raccordo consente la messa in opera in modo rapido e agevole questo cavo s'installe indifféremment nei Placche, nei boitiers e nei pannelli di cablaggio vuota GIGAMEDIA. Garanzia di superamento delle prestazioni di categoria 6 / ClassE corrispondenti agli standard ISO 11801 e di l'EIA/TIA sui valori di NEXT, ACR, PSNEXT e RETURN LOSS.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA RJ45 STP CAT 6 TOOLLESS

€ 4,11 x 1 pz.
(pz.)