Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC5ESTL
Cod. Produttore
PRJC5ESTL
Cod. EAN
3700575916689

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 STP CAT 5E TOOLLESS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa GIGAMEDIA Categoria 5e è una presa RJ45 di Formato Keystone che offre differenti tipi di raccordo : Tooless Morsetto a contatti autodenudanti Ogni procedura di collegamento consente una realizzazione rapida e semplice. Questo connettore può essere installato sia nei frontalini, nelle scatole sia nei patch panel vuoti GIGAMEDIA. Questo connettore offre prestazioni oltre la categoria 5e corrispondente alle norme ISO 11801 e EIA/TIA sui valori di NEXT, ACR, PSNEXT e RETURN LOSS.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA RJ45 STP CAT 5E TOOLLESS