Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16364.1
Cod. Produttore
16364.1
Cod. EAN
8007352101524

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP 8 contatti cablaggio universale grigio