Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.15.M
Cod. Produttore
19339.15.M
Cod. EAN
8007352597747

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Metal

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP Metal con morsetti ad incisione, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, non schermata, per reti dati ad alta velocità