Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.16C
Cod. Produttore
30339.16C
Cod. EAN
8007352689909

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, canapa

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP schermata cablaggio universale T568A/B canapa