› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP schermata 8 contatti cablaggio universale bianco

Cod. Rexel VI30339.16B
Cod. Produttore 30339.16B
Cod. EAN 8007352679993

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6A
  • Tipo: Presa RJ45
  • Schermatura: FTP
  • Cablaggio: Universale T568A/B
  • Contatti: 8
  • Morsetti: Incisione isolante
  • Colore: Bianco
  • Serie: Netsafe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP schermata 8 contatti cablaggio universale bianco