Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20339.16
Cod. Produttore
20339.16
Cod. EAN
8007352464605

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat. 6A schermata, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio universale T568A/B per massima flessibilità
  • Morsetti ad incisione d’isolante senza utensili, per un’installazione veloce
  • Design modulare che facilita il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale grazie alla schermatura FTP
  • Supporto per reti ad alta velocità Cat. 6A
  • Riduzione delle interferenze, garantendo prestazioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26