Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.13.M
Cod. Produttore
19339.13.M
Cod. EAN
8007352597785

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Metal

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Metal con morsetti ad incisione senza utensile per cablaggio universale T568A/B