Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20339.6
Cod. Produttore
20339.6
Cod. EAN
8007352255883

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

110

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

gamma AWG

22 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 8 contatti morsetti incisione 110 grigio per cablaggio rete LAN