Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
gamma AWG
23 ... 26
tipo di connettore
RJ45 8(8)
adatto per cavo circolare
categoria
6
schermato
tipo di collegamento
A crimpare
Tipologia
Presa (jack)
colore
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te