Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.14.M
Cod. Produttore
19339.14.M
Cod. EAN
8007352597761

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Metal

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Metal con cablaggio universale T568A/B per rete dati