Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20339.4
Cod. Produttore
20339.4
Cod. EAN
8007352255845

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

110

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

gamma AWG

22 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 8 contatti morsetti incisione 110 grigio rete dati