Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16359.5.B
Cod. Produttore
16359.5.B
Cod. EAN
8007352256200

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

110

schermato

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

gamma AWG

22 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 8 contatti cablaggio universale T568A/B bianco