Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19337.6
Cod. Produttore
19337.6
Cod. EAN
8007352589469

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Cat6 UTP con portello grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Cat6 UTP con portello antipolvere grigio cablaggio universale T568A/B