Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC5UTLBK
Cod. Produttore
PRJC5UTLBK
Cod. EAN
3700575931309

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 CAT5E SLIM UTP NERA
Descrizione del produttore: La presa GIGAMEDIA Categoria 5e è una presa RJ45 di Formato Keystone che offre differenti tipi di raccordo : Tooless Morsetto a contatti autodenudanti Ogni procedura di collegamento consente una realizzazione rapida e semplice. Questo connettore può essere installato sia nei frontalini, nelle scatole sia nei patch panel vuoti GIGAMEDIA. Questo connettore offre prestazioni oltre la categoria 5e corrispondente alle norme ISO 11801 e EIA/TIA sui valori di NEXT, ACR, PSNEXT e RETURN LOSS.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PRESA RJ45 CAT5E SLIM UTP NERA

€ 2,36 x 1 pz.
(pz.)