Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08217
Cod. Produttore
08217
Cod. EAN
8007352002531

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 8/8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Produttore

Presa RJ45 8 posizioni 8 contatti morsetti a vite connettore rete dati