Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16337.B
Cod. Produttore
16337.B
Cod. EAN
8007352059825

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 8/8 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Produttore

Presa RJ45 8/8 contatti morsetti a vite bianco per collegamenti rete dati