› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa RJ11 speciale per BUS morsetti a vite bianco uso elettrico rete telefonica

Cod. Rexel VI20329.B
Cod. Produttore 20329.B
Cod. EAN 8007352313637

Informazioni principali

  • Tipo: RJ11 speciale
  • Colore: Bianco
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Applicazione: Per Bus
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI20329.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

tipo di collegamento

Vite

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Compatibile con coperture di terze parti

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Presa RJ11 speciale per BUS morsetti a vite bianco uso elettrico rete telefonica