Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20329.N
Cod. Produttore
20329.N
Cod. EAN
8007352307285

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 speciale per BUS Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, Next

colore

Argento

tipo di collegamento

Vite

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Compatibile con coperture di terze parti

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Produttore

Presa RJ11 speciale morsetti a vite per Bus Next sistema cablaggio