› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa RJ11 speciale morsetti a vite per BUS colore grigio

Cod. Rexel VI19329
Cod. Produttore 19329
Cod. EAN 8007352450868

Informazioni principali

  • Tipo: RJ11 speciale
  • Colore: Grigio
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Applicazione: Bus
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI19329

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tipo di collegamento

Vite

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Compatibile con coperture di terze parti

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

altezza dell'apparecchio

49 mm

Presa RJ11 speciale morsetti a vite per BUS colore grigio