Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
tipo di collegamento
Vite
adatto per numero di prese/prese mobili
1
categoria
Altro
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
tipo di connettore
Compatibile con coperture di terze parti
con prese/prese mobili
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio a incasso
larghezza dell'apparecchio
22,2 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
43,2 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te