› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa RJ11 6/4 morsetti a vite nero per installazioni comunicazioni rapide e affidabili

Cod. Rexel VI30320.G
Cod. Produttore 30320.G
Cod. EAN 8007352675735

Informazioni principali

  • Posizioni: 6
  • Contatti: 4
  • Tipo presa: RJ11
  • Morsetti: a vite
  • Colore: nero
  • Serie: VI30320.G
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

28,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa RJ11 6/4 morsetti a vite nero per installazioni comunicazioni rapide e affidabili
€ 18,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info