› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa RJ11 6/4 morsetti a vite grigio installazione rapida cablaggio telefonico

Cod. Rexel VI19320
Cod. Produttore 19320
Cod. EAN 8007352414624

Informazioni principali

  • Posizioni: 6
  • Contatti: 4
  • Tipo: RJ11
  • Morsetti: a vite
  • Colore: grigio
  • Serie: VI19320
  • Quantità consigliata: 20
  • Uso: telefonico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa RJ11 6/4 morsetti a vite grigio installazione rapida cablaggio telefonico
€ 15,96 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info