Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Argento
senza alogeni
impiego
UAE/IAE
Protezione della superficie
Laccato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
9022
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
43,1 mm
Numero moduli da frutto
1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile