Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Grigio
senza alogeni
impiego
UAE/IAE
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
7015
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22,2 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
43,3 mm
Numero moduli da frutto
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te